Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten, Home Office, Kleinpackung mit ultragrip, Thekendisplay Universal Weihnachten 6124, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten, Home Office, Kleinpackung mit ultragrip, Thekendisplay Universal Weihnachten 6124, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung mit ultragrip, Thekendisplay Universal Weihnachten 6124, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung mit ultragrip, Thekendisplay Universal Weihnachten 6124, weiß
Etiketten, Home Office, Kleinpackung mit ultragrip, Thekendisplay Universal Weihnachten 6124, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-48676
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     48676
EAN/GTIN:
     4004182486764
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etiketten, Home Office, Kleinpackung. Anwendung: Universell einsetzbar, Organisieren, Adressieren. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Thekendisplay Produkt-Etiketten und allgemeine Beschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Bestseller-Artikel 6124 im Format 105 x 148 mm
Material des Displays:
Karton
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Breite:
180
GTIN:
4004182486764
Artikelbezeichnung:
Thekendisplay Universal Weihnachten
Herstellerartikelnummer:
48676
Tiefe:
365
Höhe:
350
Produkttypbezeichnung:
Thekendisplay
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Thekendisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
Thekendisplay Produkt-Etiketten und allgemeine Beschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.