Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 30 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-4782
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4782
EAN/GTIN:
     4004182047828
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar. Format: 97 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
4782
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
139
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
GTIN:
4004182047828
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
67,7
Breite:
97
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,02*
€ 11,05*
3 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 11,07*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,25*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 11,25*
3 Tage
52
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,63*
€ 11,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
1 Paket enthält 200 Etiketten (ab € 0,0401* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.