Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 97 x 42,3 mm, 30 Bogen/360 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-4781
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4781
EAN/GTIN:
     4004182047811
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 97 x 42,3 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 360 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182047811
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Werkstoff:
Papier
Höhe:
42,3
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
4781
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
97
Flächenmasse des Papiers:
139
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,01*
€ 9,68*
2 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 9,71*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,13*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,19*
€ 11,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 12,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 360 Etiketten (ab € 0,01948* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.