Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602428 Herst.-Nr.: 4076 EAN/GTIN: 4004182040768 |
| |
|
| | |
| Sortiment Weihnachtssticker Bestseller. Anwendung: Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: farbig sortiert. Material: diverse Materialien. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Blatt / Packung: 80 Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Season | Farbe: | Farbkombinationen | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Breite des Blattes: | 76 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182040768 | Höhe des Blattes: | 120 | Anzahl der Motive: | 80 | Artikelbezeichnung: | Sortiment Weihnachts-Sticker | Beschreibung der Besonderheiten: | Sortiment Bestseller | Werkstoff: | Papier | mit Wasser ablösbar: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4076 | Sonderform: | Weihnachtsmotive | Produkt-Typbezeichnung: | Season |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 80 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,96* | € 1,29* | | | | | | | 3 Tage | | | 80 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,19* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 62,66* | € 83,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück | Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|