Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Weihnachtssticker, Papier, Weihnachtsmänner, bunt, 15 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-4053
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4053
EAN/GTIN:
     4004182040539
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Weihnachtssticker. Anwendung: Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 15 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
76
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
6 verschiedene Weihnachtsmänner
mit Wasser ablösbar:
Nein
Farbe:
bunt
Anzahl der Motive:
8
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerartikelnummer:
4053
Werkstoff:
Papier
Sonderform:
Weihnachstmänner
Produkttypbezeichnung:
Season
GTIN:
4004182040539
Artikelbezeichnung:
Weihnachts-Sticker
Produkt-Typbezeichnung:
Season
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,28667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.