| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-3846 Herst.-Nr.: 3846 EAN/GTIN: 4004182038468 |
| |
|
| | |
| "Promotion Aufkleber ""Weihnachten"". Anwendung: Hervorheben, Kommunizieren, Mitteilen, Persönliche Grüße, Verkaufsförderung. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: ablösbar. Form: rund. Farbe: schwarz, gold. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 200 Etiketten" Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3846 | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Sticker auf Rolle | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Artikelbezeichnung: | Promotion-Etiketten | Farbe: | gold | schwarz | GTIN: | 4004182038468 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten in Sonderformaten, vorgedruckt im Format 38 mm, in Spenderbox, Etiketten rund und repositionierbar | Höhe: | 38 | Breite: | 38 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Farbe des Aufdrucks: | gold | Text des Aufdruckes: | Wir wünschen Frohe Weihnachten | Produkt-Typbezeichnung: | Sticker auf Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, weihnachts sticker auf rolle, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten rolle |
| | |
| |