Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, gold, 120 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3727
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3727
EAN/GTIN:
     4004182037270
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Buchstaben-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: gold. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 60 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Text des Aufdruckes:
A-Z
Herstellerartikelnummer:
3727
Artikelbezeichnung:
Buchstaben und Zahlen
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Höhe der Schrift:
3,0
Produkttypbezeichnung:
Home
Höhe des Blattes:
12
GTIN:
4004182037270
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Werkstoff:
Polyesterfolie
Breite des Blattes:
76
Farbe:
gold
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Anzahl der Etiketten je Blatt:
120
witterungsbeständig:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,43* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.