Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3679 Herst.-Nr.: 3679 EAN/GTIN: 4004182036792 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 97 x 55 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Farbe: | weiß | Werkstoff: | keine Angaben | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | QuickPEEL Abziehhilfe | wieder ablösbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | GTIN: | 4004182036792 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Breite: | 97 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Herstellerartikelnummer: | 3679 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | witterungsbeständig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,96* | € 26,72* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 20,05* | € 26,97* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,46* | € 30,56* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 23,76* | € 31,60* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 26,17* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Bögen (ab € 0,1996* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|