Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, 220 Bogen/14.080 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3667-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3667-200
EAN/GTIN:
     4004182249475
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 48,5 x 16,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 64 Etiketten. Inhalt gesamt: 14.080 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
16,9
Herstellerartikelnummer:
3667-200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182249475
Anzahl der Etiketten je Blatt:
64
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheit beim Drucken durch QCT
Werkstoff:
Papier
Breite:
48,5
Flächenmasse des Papiers:
139
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Herstellerprodukttyp:
Universal-Etiketten
Breite des Etiketts:
48,5
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Höhe des Etiketts:
16,9
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 37,09*
€ 48,59*
2 Tage
33
pro Packung
€ 2,90*
ab € 37,15*
€ 48,88*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,36*
€ 48,91*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,43*
€ 57,99*
1 Tag
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,57*
€ 59,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,59*
€ 57,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,33*
€ 51,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,13*
€ 48,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
1 Packung enthält 14.080 Etiketten (ab € 0,00264* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.