Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 70 x 67,7 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3661
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3661
EAN/GTIN:
     4004182036617
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Adressieren, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182036617
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Herstellerartikelnummer:
3661
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Individualisierung von z.B. Kopien
Farbe:
weiß
Höhe:
67,7
Werkstoff:
Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Breite:
70
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,90*
€ 26,38*
1 Tag
19
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,14*
€ 26,64*
2 Tage
23
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,97*
€ 27,78*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,49*
€ 27,78*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 30,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01659* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.