Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 97 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3660
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3660
EAN/GTIN:
     4004182036600
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Kennzeichnen, Markieren, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 97 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Beschriftung von Unterlagen und Mappen
Herstellerartikelnummer:
3660
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182036600
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
139
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
97
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
67,7
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,59*
€ 26,75*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,63*
€ 26,76*
2 Tage
132
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,84*
€ 28,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,57*
€ 29,84*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,56*
€ 31,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,02449* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.