Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 220 Bogen/8.800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3657-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3657-200
EAN/GTIN:
     4004182249468
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Markieren, Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 48,5 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 8.800 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
GTIN:
4004182249468
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
139
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
48,5
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
3657-200
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Höhe:
25,4
Beschreibung der Besonderheiten:
für Korrekturen u. Anmerkungen, z.B. in Entwürfen
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite des Etiketts:
48,5
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Universal-Etiketten
Höhe des Blattes:
297
Art der Befestigung:
selbstklebend
Breite des Blattes:
210
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Höhe des Etiketts:
25,4
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8.800 Etiketten (ab € 0,00453* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,20*
€ 52,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.