Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3655 Herst.-Nr.: 3655 EAN/GTIN: 4004182036556 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Adressieren, Markieren, Universell einsetzbar, Organisieren. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Papier | Breite: | 210 | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | GTIN: | 4004182036556 | wieder ablösbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Inhaltsetiketten, z.B. Umzugskartons; DHL/Hermes Online Frankierung | Farbe: | weiß | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Höhe: | 148 | witterungsbeständig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Flächenmasse des Papiers: | 178 | Herstellerartikelnummer: | 3655 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,55* | € 26,55* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,72* | € 26,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,61* | € 27,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,43* | € 29,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,69* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,09775* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|