Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 101,6 x 48,4 mm, 1 Pack/2.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3617
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3617
EAN/GTIN:
     4004182036174
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computer-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 101,6 x 48,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Matrix (Nadeldrucker). Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: endlos. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
48,4
Breite:
101,6
Anzahl der Bahnen:
1
Artikelbezeichnung:
Computer-Etikett
Breite des Trägerpapiers:
128
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3617
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
rationalisierten Schriftverkehr
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182036174
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
endlos
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
endlos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,0155* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,09*
€ 47,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.