Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-3563
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3563
EAN/GTIN:
     4004182035634
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Laser s/w, Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 100.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Folie
Format der Folie:
A4
Ausführung des hinterklebten Papiers:
kein Unterpapier
stapelverarbeitbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3563
Farbe:
transparent
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182035634
Art der Beschichtung:
einseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen, extrem hitzestabil
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Flächenmasse des Papiers:
140
Werkstoff:
Polyester
Dicke der Folie:
100
Produkttypbezeichnung:
Overhead
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
kein Sensorstreifen
Stärke der Folie:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
kein Sensorstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 28,37*
€ 37,89*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,36*
€ 38,15*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,14*
€ 41,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,15*
€ 46,61*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 43,78*
€ 57,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
1 Stück enthält 100 Folien (ab € 0,2837* pro Folie)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.