Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, Sensorstreifen auf kurzer Seite, 50 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-3559
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3559
EAN/GTIN:
     4004182035597
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Farblaser. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Ausstattung mit: Sensorstreifen auf kurzer Seite. Größe: A4. Blatt / Packung: 50.
Weitere Informationen:
Art der Beschichtung:
spezial
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von hochwertigenPräsentationen in brillianter Farbe
Format der Folie:
A4
Flächenmasse des Papiers:
140
Herstellerartikelnummer:
3559
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des hinterklebten Papiers:
kein Unterpapier
stapelverarbeitbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Overhead
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
kopfseitig und abziehbar
Farbe:
transparent
Artikelbezeichnung:
Folie
Dicke der Folie:
100
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
GTIN:
4004182035597
Werkstoff:
Polyester
Stärke der Folie:
100
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
kopfseitig und abziehbar
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,30*
€ 31,51*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,55*
€ 31,77*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,79*
€ 31,93*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 28,17*
€ 37,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,49*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
1 Stück enthält 50 Folien (ab € 0,466* pro Folie)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.