Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, unbeschichtet, Einzelblatteinzug, Zwischenpapier, 100 Bogen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Overhead-Folien, A4, unbeschichtet, Einzelblatteinzug, Zwischenpapier, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, unbeschichtet, Einzelblatteinzug, Zwischenpapier, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, unbeschichtet, Einzelblatteinzug, Zwischenpapier, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, unbeschichtet, Einzelblatteinzug, Zwischenpapier, 100 Bogen
Overhead-Folien, A4, unbeschichtet, Einzelblatteinzug, Zwischenpapier, 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-3555
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3555
EAN/GTIN:
     4004182035559
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Kopierer. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: unbeschichtet. Ausstattung mit: Zwischenpapier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Geeignet für: Einzelblatteinzug. Blatt / Packung: 100.
Weitere Informationen:
Dicke der Folie:
100
Art der Beschichtung:
einseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
schnelles und problemloses Erstellen von Präsentationen
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Flächenmasse des Papiers:
140
Werkstoff:
Polyester
Artikelbezeichnung:
Folie
stapelverarbeitbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer
Format der Folie:
A4
Farbe:
transparent
Produkttypbezeichnung:
Overhead
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3555
GTIN:
4004182035559
Ausführung des hinterklebten Papiers:
ja
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
keine Sensorstreifen
Herstellerprodukttyp:
Overhead
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead
Stärke der Folie:
100
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
keine Sensorstreifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Folien (ab € 0,1039* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.