Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber
Fotoketts, Papier, weiß, 400 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3516
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3516
EAN/GTIN:
     4004182035160
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Foto-Ecken
Fotoecken
Fotoketts. Anwendung: Einkleben. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Blatt / Packung: 400. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
gummiert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fotoketts im Spender
Herstellerartikelnummer:
3516
Länge der Kante:
12
ohne Lösungsmittel:
Ja
GTIN:
4004182035160
Produkttypbezeichnung:
Fotoketts
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48114190
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
selbstklebend:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Fotoketts
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.