Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsringe, Ø 13 mm, 1 Rolle/500 Verstärkungsringe, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochverstärkungsringe, Ø 13 mm, 1 Rolle/500 Verstärkungsringe, transparent
Lochverstärkungsringe, Ø 13 mm, 1 Rolle/500 Verstärkungsringe, transparent
Lochverstärkungsringe, Ø 13 mm, 1 Rolle/500 Verstärkungsringe, transparent
Lochverstärkungsringe, Ø 13 mm, 1 Rolle/500 Verstärkungsringe, transparent
Lochverstärkungsringe, Ø 13 mm, 1 Rolle/500 Verstärkungsringe, transparent
Artikel-Nr.:
     C1101-3510
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3510
EAN/GTIN:
     4004182035108
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebeabroller
Klebebandabroller
Lochverstärkungsringe. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: Ø 13 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: transparent. Material: Polypropylen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig
Herstellerprodukttyp:
Verstärkungsringe
Herstellerproduktbezeichnung:
Verstärkungsringe
Breite:
13
Tiefe:
0,5 | 0
GTIN:
4004182035108
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
3510
Zolltarifnummer (TARIC):
39191080
Werkstoff:
PP
Durchmesser:
13
Verwendung für Produkt:
Hefter, Ordner, etc,
Höhe:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
Spender
Artikelbezeichnung:
Verstärkungsringe
Lochung:
8 cm
Produkt-Typbezeichnung:
Verstärkungsringe
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Verstärkungsringe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.