Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfolien für die Druckformerstellung, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserfolien für die Druckformerstellung, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Laserfolien für die Druckformerstellung, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Laserfolien für die Druckformerstellung, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Laserfolien für die Druckformerstellung, A4, einseitig beschichtet, 100 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-3491
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3491
EAN/GTIN:
     4004182034910
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Laserfolien für die Druckformerstellung. Anwendung: Werben, Glückwünsche, Verkaufen. Bedruckbar. Drucker: Laser s/w. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Format der Folie:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
einfaches, günstiges und schnelles Erstellen von Filmen für die Druckformerstellung, z.B. für Flyer, Speisekarten...
stapelverarbeitbar:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Laser Folie für die Druckformerstellung
Dicke der Folie:
100
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
GTIN:
4004182034910
Produkttypbezeichnung:
Folien
Farbe:
matt
Art der Beschichtung:
beschichtet
Herstellerartikelnummer:
3491
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Herstellerproduktbezeichnung:
Laser Folie für die Druckformerstellung
Herstellerprodukttyp:
Folien
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Stärke der Folie:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Folien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2919* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.