Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2012-149001 Herst.-Nr.: 3481 EAN/GTIN: 4004182034811 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Organisieren, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 70 x 41 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.100 Etiketten Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3481 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 21 | wieder ablösbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Kennzeichnen von Fächern und Schubladen | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Höhe: | 41 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | witterungsbeständig: | Nein | Breite: | 70 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | GTIN: | 4004182034811 | Herstellerprodukttyp: | Universal-Etiketten | Höhe des Etiketts: | 41 | Breite des Etiketts: | 70 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Höhe des Blattes: | 297 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,00* | € 24,33* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,11* | € 26,68* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,02* | € 26,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,18* | € 26,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 23,83* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2012 | | Versand: Lager 2012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|