Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Farbige Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 100 Bogen/100 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     C1101-3473
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3473
EAN/GTIN:
     4004182034736
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Höhe:
297
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182034736
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universaletiketten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Universal-Etikett, farbig
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Flächenmasse des Papiers:
153
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausschneiden individueller Größen
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
3473
Breite:
210
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universaletiketten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,2655* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,68*
€ 37,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.