Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3452 Herst.-Nr.: 3452 EAN/GTIN: 4004182034521 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 105 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.600 Etiketten Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Höhe: | 37 | wieder ablösbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Universaletiketten | Artikelbezeichnung: | Universal-Etikett, farbig | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 16 | Herstellerartikelnummer: | 3452 | Werkstoff: | Papier | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 105 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Farbe: | rot | Flächenmasse des Papiers: | 153 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | GTIN: | 4004182034521 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universaletiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adressaufkleber zweckform rot, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 26,56* | € 35,06* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 26,59* | € 35,33* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,12* | € 38,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 31,71* | € 43,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 33,11* | € 43,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,0166* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|