Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3451 Herst.-Nr.: 3451 EAN/GTIN: 4004182034514 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.400 Etiketten Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 513 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | witterungsbeständig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Universal-Etikett, farbig | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Produkttypbezeichnung: | Universaletiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Höhe: | 37 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | gelb | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Breite: | 70 | Herstellerartikelnummer: | 3451 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182034514 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universaletiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, zweckform adressetiketten gelb, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 26,00* | € 33,93* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 26,22* | € 34,19* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 29,01* | € 37,83* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 31,46* | € 42,14* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 31,87* | € 42,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01084* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|