Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 138 x 48 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frankier-Etiketten, 138 x 48 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 138 x 48 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 138 x 48 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 138 x 48 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 138 x 48 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3442
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3442
EAN/GTIN:
     4004182034422
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 138 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182034422
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Höhe:
48
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Maschinentyp:
universell verwendbar
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Breite:
138
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3442
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
Doppel-Etikett
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Breite des Etiketts:
138
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
138
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Flächenmasse des Papiers:
139
Herstellerprodukttyp:
Frankieretiketten
Papierformat:
138x48
Höhe des Etiketts:
48
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Höhe des Blattes:
48
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.