Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 194 x 39 mm, 1 Pack/1.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3430
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3430
EAN/GTIN:
     4004182034309
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 194 x 39 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 1.000 Etikett
Weitere Informationen:
Breite:
194
Ausführung des Etikettenträgers:
mit Abziehlasche
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182034309
Farbe:
weiß
Höhe:
39
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Verwendung für Maschinentyp:
Geeignet für Neopost Frankiermaschinen
Herstellerartikelnummer:
3430
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Breite des Etiketts:
194
Herstellerprodukttyp:
Frankieretiketten
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
39
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
139
Papierformat:
194x39
Höhe des Etiketts:
39
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite des Blattes:
194
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02893* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,48*
€ 45,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,66*
€ 42,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.