Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3427-200 Herst.-Nr.: 3427-200 EAN/GTIN: 4004182249598 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 105 x 74 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.760 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 | witterungsbeständig: | Nein | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | GTIN: | 4004182249598 | Herstellerartikelnummer: | 3427-200 | Höhe: | 74 | Breite: | 105 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Universal-Etiketten | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Breite des Blattes: | 210 | Höhe des Blattes: | 297 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Etiketts: | 74 | Breite des Etiketts: | 105 | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 39,11* | € 51,28* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 39,33* | € 51,62* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 40,58* | € 53,09* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 42,71* | € 56,06* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 44,15* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.760 Etiketten (ab € 0,02223* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|