Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3424 Herst.-Nr.: 3424 EAN/GTIN: 4004182034248 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Organisieren, Kennzeichnen, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 105 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe: | 48 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite: | 105 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | zum Beschriften von Prospekthüllen | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 3424 | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Werkstoff: | Papier | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | GTIN: | 4004182034248 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Herstellerprodukttyp: | Universal-Etiketten | Höhe des Etiketts: | 48 | Höhe des Blattes: | 297 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Art der Befestigung: | selbstklebend | Breite des Etiketts: | 105 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,30* | € 26,81* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,18* | € 26,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,63* | € 27,31* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,97* | € 31,74* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,10* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01692* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|