Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, 148 x 103 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3351
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3351
EAN/GTIN:
     4004182033517
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 148 x 103 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Schreibmaschine, handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
Blatt
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
für die Schreibmaschine
Breite:
148
Höhe:
103
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Adress-Etikett für Schreibmaschine
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033517
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Herstellerartikelnummer:
3351
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,54*
€ 10,72*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 10,74*
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 11,26*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,28*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,86*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,09425* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.