Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 103 x 13 mm, 28 Bogen/252 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3338
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3338
EAN/GTIN:
     4004182033388
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 103 x 13 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 28. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 252 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Produktverwendung:
Etiketten zur Handbeschriftung
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe des Blattes:
144
Breite:
105
Artikelbezeichnung:
Beschriftungs-Etikett
Höhe:
13
Breite des Blattes:
128
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
für Hängeregistratur, Flachpackung
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033388
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Herstellerartikelnummer:
3338
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 252 Etiketten (ab € 0,01306* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.