Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3311 Herst.-Nr.: 3311 EAN/GTIN: 4004182033111 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 16 x 9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 27. Pro Bogen: 98 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.646 Etiketten Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Vielzweck | Herstellerartikelnummer: | 3311 | Artikelbezeichnung: | Vielzweck Etikett | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | handbeschriftbar | wieder ablösbar: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Höhe: | 9 | witterungsbeständig: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 16 | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 29 | Produktverwendung: | Beschriften, Kennzeichnen | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182033111 | Breite des Blattes: | 120 | Höhe des Blattes: | 156,5 | Breite des Etiketts: | 16 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung des Etikettenträgers: | Block | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Papierformat: | 80 x 120 | Flächenmasse des Papiers: | 73 | Herstellerprodukttyp: | Vielzweck | Höhe des Etiketts: | 9 | Produkt-Typbezeichnung: | Vielzweck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,14* | € 5,06* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,32* | € 5,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,37* | € 5,57* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,44* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.646 Etiketten (ab € 0,00119* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|