| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-3087 Herst.-Nr.: 3087 EAN/GTIN: 4004182030875 |
| |
|
| | |
| Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 54 x 35 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 24 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Nicht für PC-Beschriftung geeignet | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten | Artikelbezeichnung: | Vielzweck Etikett | Werkstoff: | Papier | Höhe des Blattes: | 120 | witterungsbeständig: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Höhe: | 35 | Farbe: | weiß | Breite: | 54 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Breite des Blattes: | 80 | Produktverwendung: | Beschriften und Kennzeichnen | GTIN: | 4004182030875 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Herstellerartikelnummer: | 3087 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | handbeschriftbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |