Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 66 x 38 mm, 6 Bogen/18 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3084
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3084
EAN/GTIN:
     4004182030844
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 66 x 38 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 18 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Breite des Blattes:
120
Höhe:
38
Breite:
66
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck
Höhe des Blattes:
134,5
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Produktverwendung:
Beschriften, Kennzeichnen
Werkstoff:
Papier
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182030844
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck
Herstellerartikelnummer:
3084
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 18 Etiketten (ab € 0,04334* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.