Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 38 x 24 mm, 7 Bogen/63 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3045
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3045
EAN/GTIN:
     4004182030455
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 38 x 24 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 7. Pro Bogen: 9 Etiketten. Inhalt gesamt: 63 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC-Beschriftung geeignet
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Breite:
38
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Anzahl der Etiketten je Blatt:
9
Herstellerartikelnummer:
3045
wieder ablösbar:
Nein
Produktverwendung:
Beschriften und Kennzeichnen
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182030455
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
80
Höhe:
24
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
73
Breite des Etiketts:
38
Höhe des Etiketts:
24
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
Kleinformat
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 63 Etiketten (ab € 0,01397* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.