Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 13 x 8 mm, 6 Bogen/384 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3041
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3041
EAN/GTIN:
     4004182030417
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 13 x 8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 64 Etiketten. Inhalt gesamt: 384 Etiketten
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Beschriften,Kennzeichnen
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
13
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
Anzahl der Etiketten je Blatt:
64
Höhe des Blattes:
80
Höhe:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Angepasster Packungsinhalt
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Breite des Blattes:
120
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182030417
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Herstellerartikelnummer:
3041
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Vielzweck-Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 384 Etiketten (ab € 0,00222* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.