Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, 50 Originale, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     690-135511
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     302
EAN/GTIN:
     4004182003022
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Quittung MwSt. separat ausgewiesen. Anwendung: Verkaufen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Ausstattung mit: fälschungssicherem Dokumentendruck. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Quittung
Produkt-Typbezeichnung:
Quittung
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Farbe der Durchschläge:
weiß
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter:
50
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Höhe:
105
Breite:
148
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
selbstdurchschreibend:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182003022
Farbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
Quittung
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Herstellerartikelnummer:
302
Farbe des Durchschlages:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
218
pro Block
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,71*
pro Block
€ 4,75*
ab € 0,96*
€ 1,79*
2 Tage
366
pro Block
€ 2,90*
ab € 0,96*
€ 1,80*
2 Tage
4
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 2,02*
9 Tage
218
pro Block
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,09*
Menge:  Block  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,71*
€ 2,03
pro Block
ab 10 Block
€ 1,42*
€ 1,69
pro Block
ab 50 Block
€ 1,20*
€ 1,43
pro Block
ab 100 Block
€ 1,15*
€ 1,37
pro Block
ab 200 Block
€ 1,13*
€ 1,34
pro Block
ab 30000 Block
€ 0,91*
€ 1,08
pro Block
1 Block enthält 50 Blätter (ab € 0,0182* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.