Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Auftragsverarbeitungsvertrag, A4, 4-seitig, mit Durchschlag
Artikel-Nr.:
     C1101-2864
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2864
EAN/GTIN:
     4004182028643
Suchbegriffe:
neutrale Formulare
neutrale formulare
Auftragsverarbeitungsvertrag. Anwendung: Dokumentieren, Anweisungen. Material: Papier. Detail: 4-seitig. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: Unternehmen bei denen Dritte eingesetzt werden, um Daten in Ihrem Auftrag zu verarbeiten,
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
1
Artikelbezeichnung:
Auftragsverarbeitungsvertrag DSGVO
Anzahl der Blätter:
4
Breite:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Unternehmen bei denen Dritte eingesetzt werden, um Daten in Ihrem Auftrag zu verarbeiten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Beschriftungsart:
handbeschriftbar
GTIN:
4004182028643
Herstellerartikelnummer:
2864
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
297
Produkttypbezeichnung:
Datenschutz Formulare
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
selbstdurchschreibend:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
unbeschichtet, chlorfrei gebleicht, mikroperforiert
Zolltarifnummer (TARIC):
48162000
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Datenschutz Formulare
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.