Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt
Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt
Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt
Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt
Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt
Adressaufkleberheft, A6, selbstklebend, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-2826
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2826
EAN/GTIN:
     4004182028261
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adressaufkleberheft. Anwendung: Adressieren, Versenden. Material: Papier. Detail: Heft mit 10 Stück. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Breite:
148
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend
Ausführung des Etikettenträgers:
Einzelblatt
GTIN:
4004182028261
Höhe:
105
Herstellerartikelnummer:
2826
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Artikelbezeichnung:
Adressaufkleber
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Etiketten (ab € 0,088* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.