Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Überweisung/Zahlschein, PC-Druckerformular, A4, 200 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-2817-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2817-200
EAN/GTIN:
     4004182028346
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein
Überweisung/Zahlschein. Anwendung: Überweisen. Material: Papier. Detail: PC Druckerformular. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchschläge:
0
Anzahl der Blätter:
200
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
2817-200
GTIN:
4004182028346
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Artikelbezeichnung:
Überweisungen/ Zahlschein
Höhe:
297
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Formular
Breite:
210
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker
beleglesefähig:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
90
selbstdurchschreibend:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Produkt-Typbezeichnung:
Formular
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,02*
€ 26,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 26,61*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,57*
€ 27,21*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,15*
€ 29,03*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,66*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0951* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.