Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 80 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 80 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 80 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 80 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 80 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, A4, einseitig beschichtet, 200 g/m², 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     690-209347000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2572-40P
EAN/GTIN:
     4004182410479
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Superior Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 210 x 297 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 80. Größe: A4
Weitere Informationen:
Auflösung des Druckbildes:
5760
GTIN:
4004182410479
Herstellerartikelnummer:
2572-40P
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Breite:
210
Artikelbezeichnung:
Inkjet Photo Papier
Produkttypbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Flächenmasse des Papiers:
200
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
für Präsentationen, Grafiken u. Quickprints mit Photos
Höhe:
297
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Farbe:
weiß
Ausführung der Kanten:
glatt
Produkt-Typbezeichnung:
Spezialbeschichtets Inkjet-Photo-Papier
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 12,50*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,52*
€ 15,01*
9 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,02*
€ 15,01*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 15,89*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,82*
€ 16,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.