Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2500 Herst.-Nr.: 2500 EAN/GTIN: 4004182025000 |
| |
|
| | |
| Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Verschönern, Beschriften, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Produkttypbezeichnung: | transparent, selbstklebend | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-Drucker | Beschreibung der Besonderheiten: | beschichtet, stapelverarbeitbar, selbstklebend | Werkstoff: | Polyester | Artikelbezeichnung: | Transparente, selbstklebende Folie | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | GTIN: | 4004182025000 | Art der Beschichtung: | einseitig | Herstellerartikelnummer: | 2500 | stapelverarbeitbar: | Ja | Dicke der Folie: | 170 | Format der Folie: | A4 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Stärke der Folie: | 170 | Produkt-Typbezeichnung: | transparent, selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, inkjetfolie a4 avery, inkjetfolie a4, inkjetfolie zweckform |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 14,02* | € 19,50* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,43* | € 19,53* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,18* | € 22,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,41* | € 25,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,76* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,402* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|