Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Mappe, PVC-Folie, blau, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemm-Mappe, PVC-Folie, blau, A4
Klemm-Mappe, PVC-Folie, blau, A4
Klemm-Mappe, PVC-Folie, blau, A4
Klemm-Mappe, PVC-Folie, blau, A4
Artikel-Nr.:
     C1101-2301
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2301
EAN/GTIN:
     4004182023013
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemm-Mappe. Anwendung: Schreiben, Notieren. Material: PVC. Größe: A4. Geeignet für: Schnelltrennsätze
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Klemm-Mappe
Verwendung für Papierformat:
A4
Flächenmasse des Papiers:
400
Farbe der Rückseite:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schreibgeräthalter, für Schnelltrennsätze
GTIN:
4004182023013
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Klemme:
silber
Herstellerartikelnummer:
2301
Werkstoff:
PVC- Folie
max. Aufbewahrungsmenge:
3
Höhe:
297
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe der Klemmen:
silber
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.