| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-1785 Herst.-Nr.: 1785 EAN/GTIN: 4004182017852 |
| |
|
| | |
| Bauabnahmeprotokoll. Anwendung: Dokumentieren. Material: Papier. Detail: 32 Bauabnahmeprotokolle mit je einem Durchschlag inkl. Mängelliste 2x32 Blatt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Geeignet für: Abnahme von Bau- und Werkleistungen nach BGB und VOB/B Verträge Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | Zolltarifnummer (TARIC): | 48201010 | Typbezeichnung der Perforation: | Microperforation | Artikelbezeichnung: | Bauabnahmeprotokoll inkl. Mängelliste | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Formular | Flächenmasse des Papiers: | 56 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | selbstdurchschreibend: | Ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Verwendung für Beschriftungsart: | handbeschriftbar | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1785 | Farbe des Durchschlages: | gelb | Beschreibung der Besonderheiten: | Abnahme von Bau- und Werkleistungen nach BGB und VOB/B Verträge | Anzahl der Blätter: | 32 | Höhe: | 297 | GTIN: | 4004182017852 | Breite: | 210 | Produkt-Typbezeichnung: | Formular | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Farbe der Durchschläge: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, Tagesbericht, Tagesrapport, zweckform regiebericht a4, bau tagesbericht, bau-tagesbericht a4 |
| | |
| |