Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1782
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1782
EAN/GTIN:
     4004182017821
Suchbegriffe:
neutrale Formulare
neutrale formulare
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach der DSGVO. Anwendung: Dokumentieren. Material: Papier. Detail: Einwilligungserklärung nach DSGVO. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Geeignet für: Zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Weitere Informationen:
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wochenbericht/-rapport
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
GTIN:
4004182000007
Anzahl der Durchschläge:
1
Farbe der Durchschläge:
gelb
selbstdurchschreibend:
Ja
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Produkt-Typbezeichnung:
Einwilligungserklärung DSGVO
Anzahl der Blätter:
40
Flächenmasse des Papiers:
60
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Höhe:
297
Farbe des Durchschlages:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Einwilligungserklärung DSGVO
Breite:
210
Herstellerartikelnummer:
1782
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.