| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-1758 Herst.-Nr.: 1758 EAN/GTIN: 4004182017586 |
| |
|
| | |
| Kassenbestandsrechnung. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5 Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Flächenmasse des Papiers: | 60 | Artikelbezeichnung: | Kassenformular | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | Produkttypbezeichnung: | Kassenbericht | Herstellerartikelnummer: | 1758 | Farbe des Durchschlages: | gelb | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Breite: | 105 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Verwendung für Beschriftungsart: | Hand, Schreibmaschine | selbstdurchschreibend: | Ja | Anzahl der Blätter: | 40 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48201010 | Papierformat: | DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm | Höhe: | 148 | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | GTIN: | 4004182017586 | Farbe: | weiß | Ausführung des Papiertyps: | Bestandsrechnung, 1. und 2. Blatt bedruckt | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Kassenbericht | Farbe der Durchschläge: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |