Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufmaß, A4, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Aufmaß, A4, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1318
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1318
EAN/GTIN:
     4004182013182
Suchbegriffe:
Aufmaß-Buch
Aufmaßbuch
Blau-Papier
Blaupapier
Aufmaß. Anwendung: Auftragserstellung. Material: Papier. Detail: 100 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Blätter:
100
Anzahl der Durchschläge:
1
Farbe des Durchschlages:
gelb
Produkttypbezeichnung:
Aufmaßbuch
Artikelbezeichnung:
Aufmaß
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Breite:
210
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
Chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
Blätter Einsetzbar Mit und ohne Durchschlag
Herstellerartikelnummer:
1318
Flächenmasse des Papiers:
53
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182013182
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Aufmaßbuch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,066* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.