Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt
Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt
Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt
Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt
Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt
Wochenrapport, A5 quer, mit Blaupapier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1310
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4004182013106
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Wochenrapport. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 100 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5 quer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wochenrapport
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Blätter:
100
selbstdurchschreibend:
Nein
Artikelbezeichnung:
Wochenbericht/-rapport
GTIN:
4004182013106
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Höhe:
148
Herstellerartikelnummer:
1310
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
60
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Breite:
210
Herstellerproduktbezeichnung:
Wochenbericht/-rapport
Herstellerprodukttyp:
Wochenrapport
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Wochenrapport
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0363* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.