Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Rapport, A6, mit Blaupapier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1305
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4004182013052
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Rapport. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 100 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A6
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
1305
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Blätter:
100
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Ausführung des Papiertyps:
2 Blatt Blaupapier
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
GTIN:
4004182013052
Anzahl der Durchschläge:
0
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Breite:
105
Flächenmasse des Papiers:
80
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
168
Artikelbezeichnung:
Rapporte
Produkttypbezeichnung:
Formulare Formulare
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare Formulare
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0248* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.