| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR9800 Herst.-Nr.: AR9800 EAN/GTIN: 9003182098002 |
| |
|
| | |
| Präzisions Marinezirkel 180 mm, mit nachstellbarer Kopfschraube, Werkstoff: Messing hochglanzverchromt, Ausführung der Griffzone: keine. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 560 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: keine, Art der Feineinstellfunktion: keine, Anzahl der Gelenke: 0, Verwendung für Zapfendurchmesser: 0 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: keine, Länge: 180 mm, Farbe: chrom. Marinezirkel im Kunstlederetui Weitere Informationen: | | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 560 | Minenbüchse vorhanden: | Nein | Anzahl der Gelenke: | 0 | Ausführung der Griffzone: | keine | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | keine | Ausführung des Zirkeleinsatzes: | keine | Verlängerungsstange vorhanden: | Nein | Art der Feineinstellfunktion: | keine | Länge: | 180 | Verwendung für Zapfendurchmesser: | 0 | Farbe: | chrom | Werkstoff: | Messing hochglanzverchromt | Artikelbezeichnung: | Präzision-Marinezirkel | Beschreibung der Besonderheiten: | nachverstellbare Kopfschraube | Produkt-Typbezeichnung: | Präzisions Marinezirkel 180 mm |
|
| | |
| | | |
| |