Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellzeichendreieck, Winkelteilung, für Zeichenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellzeichendreieck, Winkelteilung, für Zeichenschiene
Schnellzeichendreieck, Winkelteilung, für Zeichenschiene
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7090
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7090
EAN/GTIN:
     9003182070909
Schnellzeichendreieck, Winkelteilung, für Zeichenschiene, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. Farbe: transparent. Schnellzeichendreieck im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge der Hypotenuse:
17
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Schnellzeichendreieck
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Produkt-Typbezeichnung:
Schnell-Zeichendreieck Winkelteilung
Beschreibung der Besonderheiten:
direktes Messen und Zeichnen von waagerechten und senkrechten Strecken, direktes und indirektes Messen und Zeichnen von Winkeln und ideal zum Schraffieren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.